ピタロングステッカー扉開閉注意A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード81347028 品番KLS109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。
柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。

用途
置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。
英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20〜80 ラベルサイズ(mm)206×293 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする