BEP MARINE
BEP MARINEの 船舶艤装品
BEP MARINEの 船舶電装品
BEP MARINEの 舶用電源/バッテリー
サブバッテリーチャージャー DVSR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81347116
品番
710-140A
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電
寸法(mm)
69(W)×69(L)×50(H)
定格入力電圧(V)
12/24バッテリー
耐水性
有り
無負荷電流(mA)
主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下
ケーブルサイズ(SQ)
配線:13
最大出力電流(A)
140