BLUE SEA Systems
BLUE SEA Systemsの 船舶艤装品
BLUE SEA Systemsの 船舶電装品
BLUE SEA Systemsの 舶用電源/バッテリー
デュアルサーキット バッテリースイッチ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81347134
品番
6011
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方の回路が12V、もう一方が24V等でも使用可能。電装モーター使用のバスボートなどに最適です。
用途
ボート、ヨット、キャンピングカー等
寸法(mm)
69(W)×69(L)×78(H)
許容電流(A)
連続:300
許容電流
10秒-1000Amp
端子径(mm)
Φ10