タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
ツイストパックTX16B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347500
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
中身の状況がどこからみても見やすいので袋物乾物をそのまま保存できます。
材質
蓋・本体/PP
高さ(mm)
153
質量(g)
102
縦(mm)
106
横(mm)
106
耐熱温度(℃)
蓋・本体/140
耐冷温度(℃)
蓋・本体/-20