トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの アルミ・紙・フードケース
女児 アンパンマン 抗菌お弁当カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347509
品番
2428405
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
抗菌機能付きで衛生的
材質
PET樹脂フィルム+紙(銀イオンコーティング)
高さ(mm)
25
質量(g)
10
縦(mm)
63
横(mm)
63
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20