トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
クレヨンしんちゃん ピックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347518
品番
2642645
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン
高さ(mm)
5
質量(g)
12
縦(mm)
24
横(mm)
67
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30