トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの アルミ・紙・フードケース
クレヨンしんちゃん お弁当カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347527
品番
2642646
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
クレヨンしんちゃんのお弁当カップ
材質
PET樹脂フィルム+紙
高さ(mm)
25
質量(g)
22
縦(mm)
63
横(mm)
63
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20