トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの たれびん・醤油・ソース入れ
じょうご付きタレビン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347570
品番
P-2687
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質
本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン
高さ(mm)
17
質量(g)
17
縦(mm)
50
横(mm)
17
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20