うさぎピック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347579 品番P-2958
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪

材質ABS樹脂 高さ(mm)11 質量(g)15 縦(mm)40 横(mm)15 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする