トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
目玉ピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347597
品番
P-3100
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
7
質量(g)
22
縦(mm)
39
横(mm)
13
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20