トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
カプッとアニマル フォークピック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347615
品番
P-3260
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
11
質量(g)
33
縦(mm)
46
横(mm)
26
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20