ボンスター
ボンスターの キッチン・調理用品
ボンスターの 水切り袋・三角コーナー
ボンスターの 水切りネット・袋
ごみとり物語PARTU三角コーナー用 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
81347640
品番
BGWU-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
きめ細かな不織布のフィルターで、細かなゴミを逃しません。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1
質量(g)
2.5
縦(mm)
250
横(mm)
320