伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケースB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347685
品番
B103
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
395
質量(g)
1047
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
336
棚段数(段)
3段