伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケースS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347694
品番
S101
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
162
質量(g)
331
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
92
幅W(mm)
335
棚段数(段)
1段