コレクションケース K606

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347737 品番K606
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース 壁掛けタイプ

材質本体・クリアカバー・棚板・ストッパー:ポリスチレン 落下防止ストッパー:ポリスチレン ビス:スチール(ユニクロメッキ)止めネジ・開脚ネジ:ナイロン クリアブラック 高さ(mm)318 質量(g)1409 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 奥行D(mm)102 幅W(mm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする