伊勢藤
伊勢藤の イベント・ノベルティ・行楽用品
伊勢藤の アウトドア・行楽用品
伊勢藤の ファニチャー
アウトドアテーブルPICNO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル
材質
天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×120×130
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20