富士ホーロー
コンテ浅型容器M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81347929
品番
KE-M.LW
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ほうろう製なので、汚れがつきにくく匂いうつりもすくないので、さまざまな食材のストックが可能なシンプルな保存容器。耐熱性が高いので、オーブン調理にも。
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、蓋フチ:熱可塑性エラストマー
サイズ
M
高さ(mm)
45
質量(g)
290
縦(mm)
140
横(mm)
195
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20