オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック 台所用ひも付 小 透明 50P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
81347956
品番
CPN9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
食品の保存・冷凍保存、レジャー時など、様々な用途に使えるポリ袋。ひもつきなので、キッチンに吊るして使える。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
3.22
縦(mm)
350
横(mm)
250
耐冷温度(℃)
-30