オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック45L0.04mm透明10P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
81347965
品番
CPN26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
45L、10枚入り厚手の透明ごみ袋。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
38.27
縦(mm)
800
横(mm)
650
耐冷温度(℃)
-30