オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック45L0.025mm乳白半透明50P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
81347990
品番
CPN77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。
材質
ポリエチレン
色
乳白半透明
高さ(mm)
1
質量(g)
23.92
縦(mm)
800
横(mm)
650
耐冷温度(℃)
-30