内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81349119 品番 WD4006FZBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。

互換性
PC、Mac(再フォーマットが必要)
互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
仕様●Advanced Format (AF):対応●Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適●パフォーマンスクラス:7200 RPM●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1/10^14●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:300000●認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 質量(kg)0.72 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 電力(W)R/W 平均:5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 対応RoHS 記録方式CMR インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 周囲温度(℃)動作時(最低):5 to 60、非動作時(最低):-40 to 70 平均消費電力(W)アイドル時:5.4、スタンバイ、スリープモード時:0.3 転送速度(MB/sec)up to 267 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする