ビルトインコンロ Fami ファミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A ごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバー 注文コード81349234 品番N3WV6RWTP2SI
参考基準価格(税別)¥164,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はガスの種類・色・関連資料など8種類から選べます 他の種類を見る

・スッキリしたデザインになってモデルチェンジ
フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。
ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。

付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能 ごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバー 電源アルカリ乾電池単1形-2個 幅(cm)トッププレート:60 ガスの種類12A・13A グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
関連資料:(0.24MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする