付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能
色ごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバー
電源アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)トッププレート:75
ガスの種類LPG
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定