ビルトインコンロ Mikke ミッケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A ごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバー 注文コード81349295 品番N3WV6RWAP2SIC
参考基準価格(税別)¥183,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はガスの種類・色・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る

・シンプルでシャープなデザイン
フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。
ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。
・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」
キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。
・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」
効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。
バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。
・同時調理もスマートに。
鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。
後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。
・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。
従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。
・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。
プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。
焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。
・グリル庫内のキレイをキープ
ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。
・お手入れもラクラク!
食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。

付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能 ごとく:ブラック、トッププレート:ムーンシルバー、フェイスカラー:メタリックシルバー 電源アルカリ乾電池単1形-2個 幅(cm)トッププレート:60 ガスの種類12A・13A グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
関連資料:(0.24MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする