ベッセル
ベッセルの 工具箱/腰袋/工具差し
ベッセルの ツールボックス/ツールバッグ
ベッセルの 帆布製
ドライバーケース スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81349627
品番
TPC-11
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。
電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。
EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。
カラビナなどで吊り下げできるDリング付。
用途
電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。
仕様
Dリング付
色
ブラック/レッド
質量(g)
104
タイプ
スリム
サイズ(mm)
235×55×65