アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの シーツ/マット/床材
アイリスオーヤマの ペットシーツ
香り付きクリーンペットシーツ レギュラー 280枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1箱×3個)
注文コード
81349688
品番
ES-N280F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ソープフローラルの香り付きシーツです。安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
本体質量(g)
11.66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×325(シーツ1枚当たりのサイズ)