SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350117 SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350117 SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350117 SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350117

ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81350117 品番 SKB-O500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。

材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)
【ふた】ポリプロピレン
【飲み口】ポリプロピレン
【せん】ポリプロピレン
【パッキン】シリコーン
アイボリー 質量(g)250 容量(L)0.5 口径(Φmm)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232 保温効力(℃)69度以上(6時間) 保冷効力(℃)7度以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする