曜日別特売
SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350126

 

SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350126
SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350126
SKB-O500 ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ 81350126

ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード81350126品番SKB-O500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。

材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)
【ふた】ポリプロピレン
【飲み口】ポリプロピレン
【せん】ポリプロピレン
【パッキン】シリコーン
ネイビー質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする