アイリスオーヤマ
【軽量】着脱式PPプッシャーセット 570
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350388
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【1.07kg】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーセットです。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1070
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×570×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません