TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツ差込式キャスター CSP-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
81350668
品番
CSP-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです。
差し込むだけで簡単に取り付けられます。
用途
各種収納に。
材質
本体/ナイロン 軸/スチール
色
グレー
質量(g)
230
外寸(cm)
幅4×奥行5.5×高さ7.5