ロンシール工業
ロンフロアー 20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
81350826
品番
LF-3105-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仮設校舎や仮設現場事務所、期間限定の展示会など、短期間使用する建物にご使用いただく、仮設用床シートです。
用途
仮設校舎、仮設現場事務所,展示会場など
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
ピンク
長さ(m)
9.5
グリーン購入法
適合
注意
※水・砂・光・重量物・汚染物質・科学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。
※ゴムタイヤや家具の脚ゴム、ゴムマットなど、一部のゴム製品によって褐色に汚染する(ゴム汚染)場合があります。非汚染タイプのゴムに変更するか、床シートがこれらのものに直接触れないよう、保護材を敷いてください。また、一部の靴のゴム底でも汚染する場合がありますのでご注意ください。
※家具などに使われている塗料や防腐剤、防蟻剤により、汚染することがありますので、ご注意ください。
※粘着テープを貼る場合は、アクリル系粘着剤のテープを使用してください。ゴム系粘着剤のテープを用いますと、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがあります。
※重量物や車輪の無理な移動はしないでください。床シートの表面を傷つけたり膨れを発生させる危険性があります。強くこすったり、引きずったりしないようご注意ください。
※施工直後の床材は、素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません