ロンシール工業
ロンシール工業の 内装資材
ロンシール工業の カーペット・フロア
ロンシール工業の 床シート
ロンマットME コイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
81350869
品番
CN-113
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
コイン型のエンボス加工で滑りやすい場所での歩行の安全性を向上させます。
転倒時の衝撃もやわらげる弾力性を兼ね備えた室内用ビニル床シートです。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
凸部2.5
色
ベージュ
長さ(m)
5
グリーン購入法
適合
注意
※屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
※製造上の理由で、柄合わせはできません。
※柄によりロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
※土・汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があります。
※ワックスメンテナンスを行うことも可能ですが、防滑性に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません