ロンシール工業
ロンシール工業の 内装資材
ロンシール工業の カーペット・フロア
ロンシール工業の 床シート
ロンマットME コイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81351456
品番
CN-135
参考基準価格(税別)
¥87,660
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
滑りやすい場所でもストライプのエンボス加工によりすぐれた滑り止め効果を発揮。安全性と美しさを追求した室内用ビニル床シートです。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
凸部2.5
色
ブラック
長さ(m)
9
グリーン購入法
適合
注意
※・屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
※・製造上の理由で、柄合わせはできません。
※・柄によりロールに方向性がありますので、同一方向で施工してくだ
※さい。
※・土・汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があり
※ます。
※・ワックスメンテナンスを行うことも可能ですが、防滑性に影響が出る
※可能性がありますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません