東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
Ag+抗菌キッチンクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
注文コード
81353215
品番
10298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
気になる雑菌の増殖を抑える
材質
ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
高さ(mm)
155
質量(g)
8.5
縦(mm)
22
横(mm)
72