東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
Ag+抗菌キッチンクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
注文コード
81353224
品番
10475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
気になる雑菌の増殖を抑える
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
高さ(mm)
150
質量(g)
8.5
タイプ
スリムロング
縦(mm)
30
横(mm)
50