東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の スポンジ
東和産業の 柄付スポンジ
Ag+抗菌キッチンボトルクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81353240
品番
10476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
気になる雑菌の増殖を抑えるボトルの底まで洗えるロング柄
材質
柄:ポリプロピレン、頭:ポリウレタン
高さ(mm)
400
質量(g)
35
縦(mm)
60
横(mm)
60