曜日別特売
GC-036 G・C 共柄かす揚げ 和平フレイズ 81353574

G・C 共柄かす揚げ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81353574品番GC-036
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

揚げ物に
食洗機OK

材質本体:ステンレス鋼、柄・フック:ステンレス鋼高さ(mm)80質量(g)90縦(mm)100横(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする