貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の 紙皿・ドリンク関連商品
貝印の マドラー
エミリア マドラーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354229
品番
000FC0526
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいスプーン付きマドラー
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
181
高さ(mm)
9
質量(g)
17
横(mm)
16