カラッとキャッチ(1個干し)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81354326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

飲み口に触れずに掛けられるので衛生的です。水滴が落ちやすく乾きが早い、斜め掛けタイプです。キャップもペアで干せます。

材質本体/ポリプロピレン、固定シート/エラストマー グリーン 高さ(mm)70 質量(g)18 縦(mm)75 横(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする