アイワ
アイワの キッチン用品
アイワの その他キッチン用品
カラッとキャッチ(1個干し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
81354344
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
飲み口に触れずに掛けられるので衛生的です。水滴が落ちやすく乾きが早い、斜め掛けタイプです。キャップもペアで干せます。
材質
本体/ポリプロピレン、固定シート/エラストマー
色
ブルー
高さ(mm)
70
質量(g)
18
縦(mm)
75
横(mm)
110