備考SW付
規格SWツキ
部品名称6カクナツト
図解NoSSA-G565 巻取機部品_No.17、SSA-G565 リヤアクスル部品_No.31、SSA-G1020 変速リンク部品_No.38、SSA-G1020 パネル部品_No.3、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.9、SSA-G1020 フレーム・フロア・座席部品_No.7、SSA-G565 フレーム部品_No.9、SSA-G565 ジェットポンプ部品_No.7、SSA-G1020 エンジンカバー部品_No.19、SSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.31、SSA-G1020 薬液配管部品_No.3、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.23