キッチンアシスト ストックポット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81354554 品番 RE-7244
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

酸やアルカリに強いホーロー製だから漬物や梅干し作りに最適。
汚れも落としやすく、臭いも移りにくい。
漬物・梅干し・果実酒・味噌作りに便利な大容量のストックポットです。

材質本体:普通鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、蓋:ポリエチレン 高さ(mm)190 質量(g)1200 サイズ(cm)20 縦(mm)225 横(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする