仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4〜128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド
材質ABS
質量(g)約190
電源DC5V/1A
センサー1/4 inch CMOS
端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上
本体外形寸法(mm)約 70×70×120
ズームデジタルズーム(面積比 100 倍)
動作環境温度:0〜50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)
録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月〜1年)
撮影距離(cm)10〜∞
回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105
アプリケーション専用アプリ(無償)
画角撮影:対角約60度
カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル
防水無し
オーディオマイク・スピーカー内蔵