アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの スポンジ・たわし入れ
Nポゼ ステンレス 洗剤・スポンジ入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354615
品番
A2600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
洗剤とスポンジをすっきり収納。スポンジとの接地面が少ないので水切れがよく、ぬめりにくい。
材質
本体=ステンレス鋼、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
87
質量(g)
139
縦(mm)
70
横(mm)
187