Nポゼ Wコート スポンジ入れ(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354640 品番A2624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

防サビ加工のWコーティング仕様。

材質本体=鉄(樹脂コーティング)、吸盤=塩化ビニル樹脂 ホワイト 高さ(mm)50 質量(g)73 縦(mm)76 横(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする