シンカテック
シンカテックの ラップ・消耗品・食品包材
シンカテックの 弁当小物
シンカテックの アルミ・紙・フードケース
ベジカップ 角LONG G-レタス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354658
品番
G-レタス
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
自然な野菜を連想させる形状とお弁当の食材をひきたてます。抗菌効果は食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌などの発生、生育、増殖を抑制します。
材質
ポリエチレン
色
グリーンレタス
高さ(mm)
29
質量(g)
18
縦(mm)
98
横(mm)
65