トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
お弁当抜き型セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354694
品番
P-2703
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
用途に分けて使い分けできる、かわいい形の抜き型です。
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
37
質量(g)
63
縦(mm)
38
横(mm)
37
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20