トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
コンビニバッグ アルファベット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354710
品番
P-3187
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトにまとめられるベルト付きエコバッグ
材質
バッグ:ポリエステル、ゴム:ポリエステル+合成ゴム
質量(g)
64
縦(mm)
530
横(mm)
390