竹割箸利休(竹風)15膳詰

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15膳) 注文コード81354719 品番T-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥273
販売価格(税別)
248

森林環境保護の観点から、生長の早い竹材を使用。油に強く折れにくいのも特長です。

材質 長さ(mm)210 高さ(mm)10 質量(g)7 タイプ利休 横(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする