折りたたみ水切りバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354728 品番-
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

立つ水切りバスケット 使用後はたたんでコンパクトに収納

材質枠・底・仕切り・排水スパウト/ポリプロピレン 本体・排水栓/熱可塑性エラストマー ミントグリーン 高さ(mm)125 質量(g)476 縦(mm)276 横(mm)398 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする